Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Fugemasse MS20
Fugemasse MS20 - 1
Fugemasse MS20 - 2
Fugemasse MS20 - 3
Fugemasse MS20 - 4

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Fugemasse MS20

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 4-designs

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Lav-modulær – højelastisk


  • Velegnet til alle interne og eksterne ekspansions- og forbindelsesfuger

  • Kompenserer optimalt for konstruktionsmæssige bevægelser

  • Forhindrer spaltning og adskillelse fra murværksvægge


Modstandsdygtig over for vejrpåvirkninger og ældning


  • Vedvarende elastisk og langtidsholdbar forsegling

  • Meget pålidelig og sikker


UV-resistent


I tilfælde af langvarig eksponering for UV-stråler, især ved udendørs anvendelse, er der mulighed for, at fugemassen bliver gul og/eller smitter af



Kan overmales


  • Almindelige malinger klæber meget godt til fugemassen

  • I betragtning af de mange forskellige anvendte malinger og materialer anbefaler vi, at der foretages en indledende kompatibilitetstest for at udelukke uønskede reaktioner

  • Foretag om nødvendigt en ny påføring inden for tre dage


Fri for blødgøringsmidler


  • Bred vifte af anvendelsesmuligheder

  • Let at påføre

  • Klæber også fast til let fugtige overflader


Overfladekompatibilitet


  • Korroderer ikke metaller

  • Efterlader ikke pletter på natursten

  • Afgiver ikke ubehagelige lugte under hærdning

  • Fri for silikoner og isocyanater
Bemærk

Ikke egnet til ekspansionssamlinger med store bevægelser


Ikke egnet til brug under jorden


Ikke egnet til vandrette samlinger i kontakt med stillestående vand


Må ikke betrædes



Selv om de tekniske informationer er baseret på vores erfaringer og bør overholdes, er de udelukkende vejledende og skal bekræftes af mere omfattende tests. Dette fratager ikke køberens ansvar for personligt at teste, om vores produkter er egnede til den påtænkte anvendelse



Vigtige oplysninger:


MS20 er ikke egnet til topforsegling af ruder, brug under jorden eller til tætninger i konstant kontakt med stillestående vand. Ikke egnet til PP, PE, PTFE, gummi og bitumen. Da der findes mange forskellige former for maling og lak, bør kompatibiliteten testes før anvendelsen for at opnå en optimal vedhæftning. Under udhærdningen må produktet ikke udsættes for dampe eller kontakt med alkohol eller opløsningsmiddel

Produktet overholder ISO 11600 F-25LM og DIN 18540-F



Ydeevnedeklaration (DoP) i overensstemmelse med EN 15651, del 1


EMICODE-certificeret. Meget lav afdampning til indeklimaet.



Hvide varianter kan i sjældne tilfælde blive gule. Dette er ikke en fejl i produktet, og det påvirker ikke produktets egenskaber.