Vil du registreres i onlinebutikken?

Med kun tre trin kan du registrere dig og benytte alle funktioner i online-shoppen.

Salg kun til erhvervsdrivende

Kundelogin
Vil du registreres i onlinebutikken?

Med kun tre trin kan du registrere dig og benytte alle funktioner i online-shoppen.

Salg kun til erhvervsdrivende

Eksklusivt for erhvervskunder

Service-Hotline +79323170

Køb via konto

Hurtig levering

mere end 60,000 produkter

Fugemasse MS20
Fugemasse MS20 - 2
Fugemasse MS20 - 0
Fugemasse MS20 - 1
Fugemasse MS20 - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Fugemasse MS20

  • Kemisk basis: MS-hybridpolymer
  • Tæthed/betingelser: 1.45 g/cm³ / ikke hærdet
  • Shore A-hårdhed: 25
  • Gennemhærdningstid/betingelser: 2 mm/døgn / 23 °C og 50 % relativ luftfugtighed, fugtig hærdning
  • Min./maks. bearbejdningstemperatur: 5 til 40 °C
  • Min./maks. temperaturmodstand: -40 til 90 °C
  • Min. brudforlængelse: 900 %
  • Min.tid for dannelse af hinde: 20 min.
  • Betingelser for huddannelsestid: Ved 23 °C og 50 % relativ luftfugtighed
  • Kan gencoates/kan males over: Betinget, indledende test kræves
  • Belægningskompatibilitet: Ja

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 4-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Beholder Indhold Farve Holdbarhed fra produktion/be... Antal PE
Pris/PE
0892215220
Patron 290 ml Signalgrå RAL 7004 12 måneder / ved 5 °C til 25 °C
0892215222
Patron 290 ml Signalhvid RAL 9003 12 måneder / ved 5 °C til 25 °C
0892215602
Pose 600 ml Signalhvid RAL 9003 12 måneder / ved 20 °C
20
0892215600
Pose 600 ml Signalgrå RAL 7004 12 måneder / ved 20 °C
20

Pakkeenhed

Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.

Opbygning af Würths varenumre

Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Oplysninger om pris og billedvisning

Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.

Quantity

The quantity shows the number of pieces or units of measure contained in the order or delivery for the respective article.

Farligt stof

Produktinformationer

Würth katalog

Katalogside som PDF  | 

Løsbladskatalog

Datablad()

Datablad ()

Sikkerhedsdatablad

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/Dokumenter

 | 

Tekniske oplysninger

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter

Ring til kundeservice: +45 79 32 31 70

Prisvisning for kunder efter login

Lav-modulær – højelastisk


  • Perfekt til alle ekspansionssamlinger og indendørs og udendørs samlinger

  • Fremragende til reparationer af bevægelser i konstruktioner

  • Forebygger revner og huller i murværk


Modstandsdygtig over for ældning og vejrpåvirkninger


  • Holdbar og vedvarende elastisk lukning

  • Yderst pålidelig og sikker


UV-resistent


I tilfælde af langvarig eksponering for UV-stråler, især ved udendørs anvendelse, er der mulighed for, at tætningen bliver gul og/eller afsmitning



Kan overmales


  • Kan overmales med de fleste almindelige vandbaseret malinger

  • Især anbefalet til dispersionsvægmaling


Indeholder ingen ftalater


  • Bredt anvendelsesområde

  • Nemt at udglatte

  • Klæber selv på let fugtige overflader


Kompatibel med understøttende materialer


  • Korroderer ikke metaller

  • Giver ikke pletter på natursten

  • Afgiver ikke ubehagelige lugte under tværbinding

  • Indeholder ikke silikone eller isocyanater
Bemærk

Ikke egnet til ekspansionssamlinger med store bevægelser


Ikke egnet til brug under jorden


Ikke egnet til vandrette samlinger


Kan ikke trædes på


Ikke modstandsdygtig over for stillestående vand



Selv om de tekniske informationer er baseret på vores erfaringer og bør overholdes, er de udelukkende vejledende og skal bekræftes af mere omfattende tests. Dette fratager ikke køberens ansvar for personligt at teste, om vores produkter er egnede til den påtænkte anvendelse.



Vigtig information:


MS20 er ikke egnet til topforsegling af ruder, brug under jorden eller til tætninger i konstant kontakt med stillestående vand. Ikke egnet til PP, PE, PTFE, gummi og bitumen. Da der findes mange forskellige former for maling og lak, bør kompatibiliteten testes før anvendelsen for at opnå en optimal vedhæftning. Under udhærdningen må produktet ikke udsættes for dampe eller kontakt med alkohol eller opløsningsmiddel

Godkendelser

Produktet overholder ISO 11600 F-25LM og DIN 18540-F



Ydeevnedeklaration (DoP) i overensstemmelse med EN 15651, del 1