Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
MS Plus
Alsidig fugemasse til indvendig og udvendig brug, der er nem at arbejde med
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter


Varianter
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Nem og hurtig at arbejde med
- Hæfter uden brug af grunder/primer på tørre overflader som f.eks. glas, malede overflader og lakeret træ
- Overlakerbar med vandbaserede lakker
- Høj-elastisk
Bestandig
- Mod UV-stråler, vejr og vind
- God bestandighed mod vand, havvand, fortyndede uorganiske syrer og baser
Hvide varianter kan i sjældne tilfælde blive gule. Dette er ikke en fejl i produktet, og det påvirker ikke produktets egenskaber.
De tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man laver egen test inden anvendelse. For yderligere informationer henvises til de tekniske datablad.
EMICODE-certificeret. Meget lav afdampning til indeklimaet.
Produktet er optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.
Fugemasse til indvendig og udvendig brug i byggeri og industri. Velegnet til ekspansionsfuger, facadefuger og tætningsopgaver ISO 11600 F 25HM.
Rengøring: Uhærdet klæbemasse kan fjernes med rensebenzin eller terpentin. Hærdet klæbemasse kan kun fjernes mekanisk. Klæbemasse på huden kan fjernes med vand og sæbe.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!