Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Værkstedspresse H32 BASIC
H32 Basic presse er en meget robust og driftssikker maskine, der garanterer uovertruffen presning med et moderne design
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
H32 Basic med en pressekraft på 200 ton garanterer presning af op til 2". Med en presseknap, en åbningsknap og en lampe, der angiver, hvornår pressediameteren er nået, er den "grundlæggende" betjeningsanordning meget nem at bruge. Pressediameteren indstilles i det graduerede mikrometer, som er i faktisk målestoksforhold. H32 Basic er ideel til små montagecentre. Alle komponenter er fremstillet af højkvalitetsstål med særlig rustbeskyttelse for at sikre en lang levetid
- √ Hurtig og nem at betjene
- √ Utroligt fleksibel af bruge
- √ Klemmer nemme at opbevare
- √ Præcis
- √ Driftssikker
- √ Værktøj til hurtig udskiftning af klemmer
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!