Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Sikkerhedseftersyn af de endelige krympningsdiametre for slanger, der anvendes sammen med zink-nikkel-fittings fra serien
Sættet indeholder:
8 dorne, der måler formstabiliteten af fittings til de flettede slanger, der måler Ø 3/16"" til Ø 1,1/4"", og som også måler formstabiliteten af fittings til spiralslangerne, der måler 1/4"" til 1,1/4""
Dataene i tabellerne over pressemålene er baseret på resultater fra praktiske testserier. Afvigelser i slangernes indvendige og udvendige diameter inden for tolerancefelterne er tilladt. Dette kan medføre, at der kræves korrektioner af pressemålene. Proceduren til kontrol og korrektion af pressemål for den indlejring, der er beskrevet og illustreret nedenfor, gælder kun for fittings, der kræver indsnævring af niplen som testkriterie i henhold til oplysningerne i tabellen over pressemål (se tabel over pressemål).
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!