Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Hydrauliktætningsmasse med lav styrke
Hydrauliktætningsmasse med lav styrke - 1
Hydrauliktætningsmasse med lav styrke - 2
Hydrauliktætningsmasse med lav styrke - 3

Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Hydrauliktætningsmasse med lav styrke

Til forsegling af pneumatiske og hydrauliske skrueforbindelser under høje belastninger. Med skrueforbindelser, op til rørets/slangens sprængtryk

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Lav styrke, derfor let at skille ad



Fremragende modstandsdygtighed over for alle hydrauliske væsker og brændstoffer


Høj grad af sikkerhed, da forringelser som følge af opløsning af produktet kan undgås.



Hurtighærdende, selv ved lave temperaturer


Minimeret nedetid



100 % fyldning


Huller fyldes helt ud, og den efterfølgende vedhæftning giver beskyttelse mod korrosion forårsaget af friktion og beskyttelse mod rust.



Modstandsdygtig over for en lang række baser, gasser, opløsningsmidler, olier og brændstoffer



Fri for silikone, opløsningsmidler og olie



DOS-system:


  • Praktisk betjening med én hånd takket være den praktiske drejelukning, så du altid har én hånd fri til at gribe fat med.

  • Med doseringssystemet kan doseringen indstilles trinløst, så den passer til anvendelsesformålet, og dermed holdes forbruget og omkostningerne på et minimum

  • Omkostningsoptimering takket være tømning med stort set intet restprodukt i doseringstuden
Bemærk
  • Som følge af den kraftigt accelererende virkning af kobber eller kobberlegeringer kan tætningsmassen begynde at hærde under forseglingsprocessen. Dette kan medføre mikrorevner, som kan forårsage lækager i fremtiden. Vi anbefaler derfor på det kraftigste, at der udføres indledende test med henblik på processikkerhed, hvis hydrauliktætningsmassen anvendes i forbindelser, der indeholder kobber, som på langt sigt kommer i kontakt med vand på 40 °C. Brugeren er ansvarlig for at bestemme produktets egnethed til det pågældende anvendelsesformål samt limningsprocessen.

  • Følgende plastmaterialer kan blive påvirket i tilfælde af længere tids eksponering: ABS, celluloid, polystyren, polykarbonat (Makrolon), PMMA (plexiglas), polysulfon, SAN (Luran, Tyril), Vinidur, vulkaniseret fiber og malede overflader.
Anvendelsesområde