Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Hydrauliktætningsmasse med lav styrke
Til forsegling af pneumatiske og hydrauliske skrueforbindelser under høje belastninger. Med skrueforbindelser, op til rørets/slangens sprængtryk
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Lav styrke, derfor let at skille ad
Fremragende modstandsdygtighed over for alle hydrauliske væsker og brændstoffer
Høj grad af sikkerhed, da forringelser som følge af opløsning af produktet kan undgås.
Hurtighærdende, selv ved lave temperaturer
Minimeret nedetid
100 % fyldning
Huller fyldes helt ud, og den efterfølgende vedhæftning giver beskyttelse mod korrosion forårsaget af friktion og beskyttelse mod rust.
Modstandsdygtig over for en lang række baser, gasser, opløsningsmidler, olier og brændstoffer
Fri for silikone, opløsningsmidler og olie
DOS-system:
- Praktisk betjening med én hånd takket være den praktiske drejelukning, så du altid har én hånd fri til at gribe fat med.
- Med doseringssystemet kan doseringen indstilles trinløst, så den passer til anvendelsesformålet, og dermed holdes forbruget og omkostningerne på et minimum
- Omkostningsoptimering takket være tømning med stort set intet restprodukt i doseringstuden
- Som følge af den kraftigt accelererende virkning af kobber eller kobberlegeringer kan tætningsmassen begynde at hærde under forseglingsprocessen. Dette kan medføre mikrorevner, som kan forårsage lækager i fremtiden. Vi anbefaler derfor på det kraftigste, at der udføres indledende test med henblik på processikkerhed, hvis hydrauliktætningsmassen anvendes i forbindelser, der indeholder kobber, som på langt sigt kommer i kontakt med vand på 40 °C. Brugeren er ansvarlig for at bestemme produktets egnethed til det pågældende anvendelsesformål samt limningsprocessen.
- Følgende plastmaterialer kan blive påvirket i tilfælde af længere tids eksponering: ABS, celluloid, polystyren, polykarbonat (Makrolon), PMMA (plexiglas), polysulfon, SAN (Luran, Tyril), Vinidur, vulkaniseret fiber og malede overflader.
Brugsanvisningerne er anbefalinger baseret på forsøg, vi har gennemført, samt på vores erfaringer. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller medvirker ved en rådgivningstjeneste, ydes denne tjeneste under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer. Overhold det tekniske datablad!
Til tætning af pneumatiske og hydrauliske skrueforbindelser op til 200 bar, med forbelastede skrueforbindelser op til rørets/slangens sprængningstryk. Specielt designet til brug med højtryksvæskesystemer inden for bilindustrien og erhvervskøretøjsindustrien, metal- og værktøjsfremstilling, skibsbygning, maskin- og motorbyggeri, el- og elektronikbyggeri.
Denne flydende plast hærder, når den kommer i kontakt med metal, uden ilt. Kontaktoverfladerne skal være tørre og fri for støv og fedt. Fugt de klæbende overflader tilstrækkeligt, og saml dem med det samme.
Se det tekniske datablad for at få flere oplysninger.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!