Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Vogndonkraft til 5T-lastbil
Vogndonkraft til 5T-lastbil - 1
Vogndonkraft til 5T-lastbil - 2
Vogndonkraft til 5T-lastbil - 3
Vogndonkraft til 5T-lastbil - 4

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Vogndonkraft til 5T-lastbil

Langt chassis for øget effektivitet

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • Førsteklasses vogndonkraft: perfekt til daglig professionel brug

  • Langt chassisdesign

  • Langt chassis: når nemt akslen på den enhed, der skal løftes

  • Udstyret med en hurtig inchpedal: sparer betragtelig tid i forbindelse med placering af donkraften

  • Udstyret med et ergonomisk håndtag med dobbelt sikkerhedssystem til sænkning af donkraften (fig. 1): meget praktisk, ekstra sikkerhed

  • Bredt, lavt chassis (fig. 2): holder donkraften meget stabil, når køretøjet løftes

  • Udstyret med sikkerhedsventil: Hvis køretøjet er for tungt, vil donkraften ikke løfte det. Det er en ekstra sikkerhedsfunktion af hensyn til brugeren

  • Korrosionsbestandig maling sikrer længere levetid

  • Chassiset har to store gummihjul på siderne, som gør bevægelse meget nemmere

CE-godkendt: opfylder de strengeste krav

Vigtig anbefaling: Arbejd aldrig under et køretøj, der er løftet med en donkraft, før du har sikret køretøjet med en akselbuk