Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Hydraulisk, manuel krympetang B12 til kabelklemmer i etuier, uden krympeindsats
Hydraulisk, manuel krympetang B12 til kabelklemmer i etuier, uden krympeindsats - 1
Hydraulisk, manuel krympetang B12 til kabelklemmer i etuier, uden krympeindsats - 2
Hydraulisk, manuel krympetang B12 til kabelklemmer i etuier, uden krympeindsats - 3

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Hydraulisk, manuel krympetang B12 til kabelklemmer i etuier, uden krympeindsats

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Hydraulisk manuel krympetang velegnet til krymperinge og klemmer op til stålwire på maks. 6 mm.



Pressen er egnet til følgende klemmer i serien:


  • Vantskrue med klemme/gaffel, M5 til M12

  • Vantskrue med klemme/vippeaksel, M6 til M12

  • Stålwirecylinderklemme, M4 til M12

  • MINI cylinderklemme, udv. gevind M6 til M10 og indv. gevind M6 til M8

  • Rundhovedklemme til én wire, diam. 3 mm til 6 mm

  • Stålwirecylinderklemme til én wire, diam. 2 mm til 6 mm