airco well® 998 hygiejnerens til pollenfilterboksværktøj
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
airco well® 998 hygiejnerens til pollenfilterboksværktøj
Særlig hygiejnerens til pollenfilterkabinettet i kombination med rengøringsværktøjet
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Ingen allergifremkaldende parfumer eller farvestoffer
- En enkelt påføring med klud og værktøj sikrer hygiejnisk rengøring i overensstemmelse med VDI-retningslinje 6032
- Intensiv renseeffekt i pollenfiltermiljøet takket være optimal dækning og tilgængelighed, herunder via mekanisk rens
- Forsinker genvækst af mikroorganismer (f.eks. svampe, bakterier)
- Miljøvenlig og skånsom
Bemærk
Se serviceinformation SI998!
Anvendelsesområde
- Hygiejnisk rengøring af pollenfilterkabinettet
- Ved hver udskiftning af pollenfilter
Instruktioner
Sæt kluden over værktøjet, og fastgør den til krogene med hullerne. Ryst dåsen godt, indsæt den i værktøjet, og skub den ind, indtil dåsen er helt tom. Hold værktøjet, mens du trykker dåsen nedad.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!