Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
I et Rens
Effektiv rens til brug i benzin- og dieselmotorer
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Indeholder aktive stoffer, som løsner og fjerner middelsvære til svære urenheder og aflejringer
- Høj rensekraft
- Fjerner overflødigt materiale
- Skummende rensemiddel
- Produktet garanterer optimal funktion på de bevægelige dele og sikrer dermed forbedret ydeevne og effektivitet
Rensevirkningen er mest markant med varm motor. Produktet omrystes kraftigt før brugen.
Egnet til indsugningssystemer, EGR, turbo og forbrændingskamre.
Rengøring af indsugning, ventiler og forbrændingskamre
1. Start motoren, og lad den køre, til den er varm
2. Sprøjt med korte intervaller (2-3 sekunder) med pauser på 10 sekunder produktet ind i turboladerens udblæsningsport. Motorens omdrejningstal skal være imellem 1.500 og 2.000 omdrejninger i minuttet
3.
I tilfælde af genstridige kulstofaflejringer anbefales det at slukke motoren og fjerne samtlige sensorer fra området for derefter at væde delene, der skal behandles
4.
Inden motoren startes igen, anbefales det at tørne den manuelt (uden tænding) for at forhindre beskadigelse af motoren
5.
Efter gennemvædningen anbefales det at afslutte proceduren med ventilrensemiddel til benzin eller luftindsugningsrens i overensstemmelse med anvisningerne
EGR-rengøring (udstødningstilbageføring)
1.
Start motoren, og lad den køre, til den er varm
2. Sluk motoren, og fjern alle sensorer fra området, der skal behandles
3. Sprøjt turborensemidlet ind i udstødningstilbageføringen 2-3 gange med ca. 10 minutters intervaller. Det kan afhængigt af graden af forurening være nødvendigt at gentage proceduren for at opnå de rette resultater
4. Inden motoren startes igen, anbefales det at tørne den manuelt (uden tænding) for at forhindre beskadigelse af motoren
Turborengøring
1. Start motoren, og lad den køre, til den er varm
2. Sluk motoren, og fjern alle sensorer fra området, der skal behandles
3. Sprøjt turborensemidlet ind i turboladerens indsugningsside 2-3 gange med 10 minutters interval. Det kan afhængigt af graden af forurening være nødvendigt at gentage proceduren for at opnå de rette resultater
Slutbehandling
Det anbefales efter behandlingen at tilsætte koncentreret benzin- eller dieseladditiv og afprøve køretøjet i 20-30 minutter under varierende grader af belastning.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!