Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Låsemøtrik, lav profil, med klemstykke (ikke-metallisk indsats) ISO 10511, stål 5, zinkbelagt, blåpassiveret (FZB)
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
ISO 10511 erstatter DIN 985 | Der er en vis begrænset lighed | Gevind M7, M18, M22, M27, M33 og gevind med nominel diameter > M36 fjernet | Fingevind fjernet | Møtrikhøjde ændret | Nøglevidde ændret for gevindstørrelserne M10, M12 og M14 til 16, 18 og 21 mm | Styrkeklasse ændret til 04 og 05.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!