Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Låsemøtrik med klemstykke (ikke-metallisk indsats), fingevind ISO 10512, stål 10, forzinket, blåpassiveret (FZB)
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
ISO 10512 erstatter DIN 982 | Der er en vis begrænset lighed | Gevind M18×2, M18×1.5, M20×2, M22×2, M22×1.5, M27×2, M33×2 og M39×3 fjernet | Møtrikhøjde ændret | Nøglevidde ændret for gevindstørrelserne M10, M12 og M14 til 16, 18 og 21 mm | Standardgevind inkluderet i ISO 7040 | Styrkeklasse 5 og 12 fjernet | ISO 10512 gælder for styrkeklasserne 6, 8, 10.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!