Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Skrue med undersænket hoved og indvendig sekskant ISO 10642, stål, styrkeklasse 10.9, zink-nikkel-belagt, sort (ZNBHL)
Skrue med undersænket hoved og indvendig sekskant ISO 10642, stål, styrkeklasse 10.9, zink-nikkel-belagt, sort (ZNBHL) - 1
Skrue med undersænket hoved og indvendig sekskant ISO 10642, stål, styrkeklasse 10.9, zink-nikkel-belagt, sort (ZNBHL) - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Skrue med undersænket hoved og indvendig sekskant ISO 10642, stål, styrkeklasse 10.9, zink-nikkel-belagt, sort (ZNBHL)

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 57-designs

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Fastgørelseselementer med forzinket krom(VI)-fri zink-nikkel-sort-belægning (ZNBHL) er egnet til anvendelser med høj risiko for korrosion. Belægningen består af et zink-nikkel-legeringslag og et tætningslag (dæklak med integrerede smøringspartikler).



Korrosionsbestandig:



  • Diameter ≥ M2 – 360h*

  • Diameter ≥ M4 – 480h*

  • Diameter ≥ M10 – 720h*


  • Ingen grundmetalkorrosion på steder uden gevind ved salttågetest i overensstemmelse med DIN EN ISO 9227 NSS


Oversigt over fordele:



  • Korrosionsbestandighed på op til 720 timer over for grundmetalkorrosion i overensstemmelse med DIN EN ISO 9227 NSS

  • Krom(VI)-fri

  • Ændret friktionskoefficientinterval på 0,09 μ-0,14 μ som følge af toplaget med integrerede smørende partikler

  • Termisk kapacitet op til 120 °C

  • Ensartet fordeling af belægningen

  • Funktionel og dekorativ
Bemærk

ISO 10642 erstatter DIN 7991 | Der er begrænset lighed (nogle hovedhøjder og hoveddiametre er blevet ændret | Nominel Ø M18, M22, M24 er udeladt | Rustfrit stål fjernet | Styrkeklasserne 10.9 og 12.9 tilføjet).



Disse skruer kan kun udsættes for begrænsede belastninger på grund af deres hovedgeometri, se DIN EN ISO 898-1

Skruerne har fuldgevind op til og med nedenstående længder, derefter delgevind


  • M3 har fuldgevind op til og med 25 mm

  • M4 har fuldgevind op til og med 25 mm

  • M5 har fuldgevind op til og med 30 mm

  • M6 har fuldgevind op til og med 35 mm

  • M8 har fuldgevind op til og med 45 mm

  • M10 har fuldgevind op til og med 50 mm

  • M12 har fuldgevind op til og med 60 mm

  • M14 har fuldgevind op til og med 65 mm

  • M16 har fuldgevind op til og med 70 mm

  • M20 har fuldgevind op til og med 90 mm