Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Skrue med undersænket hoved og indvendig sekskant ISO 10642, stål, styrkeklasse 10.9, zinkflage, sølv (ZFSHL)
Skrue med undersænket hoved og indvendig sekskant ISO 10642, stål, styrkeklasse 10.9, zinkflage, sølv (ZFSHL) - 1
Skrue med undersænket hoved og indvendig sekskant ISO 10642, stål, styrkeklasse 10.9, zinkflage, sølv (ZFSHL) - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Skrue med undersænket hoved og indvendig sekskant ISO 10642, stål, styrkeklasse 10.9, zinkflage, sølv (ZFSHL)

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 56-designs

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Zinkflagebelægninger er krom(VI)-frie korrosionsbeskyttelsesbelægninger til konstruktion af erhvervskøretøjer, byggemaskiner, landbrugskøretøjer og -udstyr og alle andre områder, der stiller krav til korrosionsbeskyttelse på køretøjskonstruktionsniveau.



Korrosionsbestandigheden for ZFSHL er:


  • Diameter ≥ M6 – 480h*

  • Diameter ≥ M10 – 720h*


  • * Vejledende værdier: Ingen grundmetalkorrosion på steder uden gevind ved salttågetest i overensstemmelse med DIN EN ISO 9227 NSS.


  • Betegnelsen ZFSHL henviser til følgende korrosionsbeskyttende belægning:


    • Zinkflagebelægning, med sølvfarvet toplag og smøring, der ændrer friktionskoefficienten.

    • Ændret friktionskoefficientinterval fra 0,09μ – 0,14μ som følge af toplaget med integrerede smørende partikler
    Bemærk

    ISO 10642 erstatter DIN 7991 | Der er begrænset lighed (nogle hovedhøjder og hoveddiametre er blevet ændret | Nominel Ø M18, M22, M24 er udeladt | Rustfrit stål fjernet | Styrkeklasserne 10.9 og 12.9 tilføjet).



    Disse skruer kan kun udsættes for begrænsede belastninger på grund af deres hovedgeometri, se DIN EN ISO 898-1

    Skruerne har fuldgevind op til og med nedenstående længder, derefter delgevind


    • M3 har fuldgevind op til og med 25 mm

    • M4 har fuldgevind op til og med 25 mm

    • M5 har fuldgevind op til og med 30 mm

    • M6 har fuldgevind op til og med 35 mm

    • M8 har fuldgevind op til og med 45 mm

    • M10 har fuldgevind op til og med 50 mm

    • M12 har fuldgevind op til og med 60 mm

    • M14 har fuldgevind op til og med 65 mm

    • M16 har fuldgevind op til og med 70 mm

    • M20 har fuldgevind op til og med 90 mm