Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Cylinderhovedskrue med TX-hoved, lavt hoved ISO 14580 blåpassiveret zinkbelagt 8.8 stål (FZB)
Cylinderhovedskrue med TX-hoved, lavt hoved ISO 14580 blåpassiveret zinkbelagt 8.8 stål (FZB) - 1
Cylinderhovedskrue med TX-hoved, lavt hoved ISO 14580 blåpassiveret zinkbelagt 8.8 stål (FZB) - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Cylinderhovedskrue med TX-hoved, lavt hoved ISO 14580 blåpassiveret zinkbelagt 8.8 stål (FZB)

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 5-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Bemærk

Forøger monteringsproduktiviteten



Når elementer forbindes med TX-bolte, overføres kraften over et stort overfladeareal på tværs af kærvens flanker i stedet for at blive centreret på ét punkt, som det for eksempel er tilfældet med indvendig sekskant-kærve. Dette har en række fordele:


  • Reduceret værktøjsslitage

  • Værktøjet glider ikke, da kontaktkraft anvendes optimalt

  • Ingen skade på overfladebehandling

  • Ingen slingren

  • Skruen sættes sikkert


TX-kærve skal overholde DIN EN ISO 10664


  • Som en følge heraf er forbindelseselementer med TX-hoveder standardiseret og kan bruges i hele verden