Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Undersænket skrue med hexalobular-hoved ISO 14581, stål, styrkeklasse 08.8, zink-nikkel-belagt, sort (ZNBHL)
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Fastgørelseselementer med forzinket krom(VI)-fri zink-nikkel-sort-belægning (ZNBHL) er egnet til anvendelser med høj risiko for korrosion. Belægningen består af et zink-nikkel-legeringslag og et tætningslag (dæklak med integrerede smøringspartikler).
Korrosionsbestandig:
- Diameter ≥ M2 – 360h*
- Diameter ≥ M4 – 480h*
- Diameter ≥ M10 – 720h*
- Ingen grundmetalkorrosion på steder uden gevind ved salttågetest i overensstemmelse med DIN EN ISO 9227 NSS
Oversigt over fordele:
- Korrosionsbestandighed på op til 720 timer over for grundmetalkorrosion i overensstemmelse med DIN EN ISO 9227 NSS
- Krom(VI)-fri
- Justeret friktionskoefficientinterval fra 0,09μ - 0,14μ som følge af toplag med integrerede smørende partikler
- Termisk kapacitet op til 120 °C
- Ensartet fordeling af belægningen
- Funktionel og dekorativ
- Hovedets dimensioner på ISO 14581 undersænkede skruer måles i henhold til ISO 7721
- Nogle skruer med korte dimensioner har gevind op til hovedet, se også ISO 14581
- Forsænkere til skruehoveder i henhold til ISO 14581 skal opfylde ISO 15065
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!