Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Skrue med panhoved og hexalobular-hoved ISO 14583, A2-70 rustfrit stål, ulegeret
Skrue med panhoved og hexalobular-hoved ISO 14583, A2-70 rustfrit stål, ulegeret - 1
Skrue med panhoved og hexalobular-hoved ISO 14583, A2-70 rustfrit stål, ulegeret - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Skrue med panhoved og hexalobular-hoved ISO 14583, A2-70 rustfrit stål, ulegeret

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 35-designs

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Stigning i monteringsproduktivitet



Når elementer forbindes med hexalobular-bolte (TX), overføres kraften over et stort overfladeareal på tværs af kærvens flanker i stedet for at blive centreret på et punkt, som det for eksempel er tilfældet med indvendig sekskant-kærve. Dette har en række fordele:


  • Reduceret slid på værktøj

  • Værktøjet glider ikke, fordi kraften fordeles optimalt

  • Ingen skade på overfladebehandlingen

  • Ingen slingren

  • Skruen placeres sikkert


Hexalobular-kærve skal overholde DIN EN ISO 10664


  • Som en følge heraf er forbindelseselementer med hexalobular-hoveder standardiseret og kan bruges i hele verden