Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Panhovedskrue med hexalobular-hoved
Panhovedskrue med hexalobular-hoved - 1
Panhovedskrue med hexalobular-hoved - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Panhovedskrue med hexalobular-hoved

ISO 14583 ulegeret A2-70 rustfrit stål

  • Standarder: ISO 14583
  • Materiale: Rustfrit stål A2
  • Egenskabsklasse: 70
  • Overflade: Ulegeret
  • RoHS-kompatibel: Ja
  • Hovedtype: FLT
  • Kærvtype: Hexalobular
  • Gevindtype: M
  • Gevindformat: Standard metrisk tråd
  • Produktklasse: A

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 35-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Gevindtype x nominel diameter Længde Hoveddiameter Hovedhøjde Antal PE
Pris/PE
40063 8
M3 8 mm 5,6 mm 2,4 mm
500 stk.
40063 4
M3 4 mm 5,6 mm 2,4 mm
500 stk.
40063 6
M3 6 mm 5,6 mm 2,4 mm
500 stk.
40065 8
M5 8 mm 9,5 mm 3,7 mm
250 stk.
40063 10
M3 10 mm 5,6 mm 2,4 mm
500 stk.
40064 16
M4 16 mm 8 mm 3,1 mm
500 stk.
40064 12
M4 12 mm 8 mm 3,1 mm
500 stk.
40065 12
M5 12 mm 9,5 mm 3,7 mm
250 stk.
40066 20
M6 20 mm 12 mm 4,6 mm
250 stk.
40064 25
M4 25 mm 8 mm 3,1 mm
500 stk.
40063 5
M3 5 mm 5,6 mm 2,4 mm
500 stk.
40066 12
M6 12 mm 12 mm 4,6 mm
250 stk.
40065 25
M5 25 mm 9,5 mm 3,7 mm
100 stk.
40065 20
M5 20 mm 9,5 mm 3,7 mm
250 stk.
40066 16
M6 16 mm 12 mm 4,6 mm
250 stk.
40064 6
M4 6 mm 8 mm 3,1 mm
500 stk.
40064 8
M4 8 mm 8 mm 3,1 mm
500 stk.
40065 16
M5 16 mm 9,5 mm 3,7 mm
250 stk.
40065 10
M5 10 mm 9,5 mm 3,7 mm
250 stk.
40064 35
M4 35 mm 8 mm 3,1 mm
500 stk.
40066 40
M6 40 mm 12 mm 4,6 mm
100 stk.
40065 40
M5 40 mm 9,5 mm 3,7 mm
100 stk.
40065 35
M5 35 mm 9,5 mm 3,7 mm
100 stk.
40065 50
M5 50 mm 9,5 mm 3,7 mm
100 stk.
40064 40
M4 40 mm 8 mm 3,1 mm
500 stk.
40066 35
M6 35 mm 12 mm 4,6 mm
100 stk.
40064 10
M4 10 mm 8 mm 3,1 mm
500 stk.
40066 10
M6 10 mm 12 mm 4,6 mm
250 stk.
40064 20
M4 20 mm 8 mm 3,1 mm
500 stk.
40064 30
M4 30 mm 8 mm 3,1 mm
500 stk.
40066 30
M6 30 mm 12 mm 4,6 mm
100 stk.
40066 25
M6 25 mm 12 mm 4,6 mm
100 stk.
40065 30
M5 30 mm 9,5 mm 3,7 mm
100 stk.
40064 50
M4 50 mm 8 mm 3,1 mm
500 stk.
40066 50
M6 50 mm 12 mm 4,6 mm
100 stk.
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
Stigning i monteringsproduktivitet



Når elementer forbindes med hexalobular-bolte (TX), overføres kraften over et stort overfladeareal på tværs af kærvens flanker i stedet for at blive centreret på et punkt, som det for eksempel er tilfældet med indvendig sekskant-kærve. Dette har en række fordele:


  • Reduceret slid på værktøj

  • Værktøjet glider ikke, fordi kraften fordeles optimalt

  • Ingen skade på overfladebehandlingen

  • Ingen slingren

  • Skruen placeres sikkert


Hexalobular-kærve skal overholde DIN EN ISO 10664


  • Som en følge heraf er forbindelseselementer med hexalobular-hoveder standardiseret og kan bruges i hele verden