Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Panhovedskrue med hexalobular-hoved
Panhovedskrue med hexalobular-hoved - 1
Panhovedskrue med hexalobular-hoved - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Panhovedskrue med hexalobular-hoved

ISO 14583, stål 8.8, zink-nikkel, sølv (ZNSHL)

  • Standarder: ISO 14583
  • Materiale: Stål
  • Egenskabsklasse: 8,8
  • Overflade: Zink-nikkel
  • RoHS-kompatibel: Ja
  • Hovedtype: FLT
  • Kærvtype: Hexalobular
  • Gevindtype: M
  • Gevindformat: Standard metrisk tråd
  • Produktklasse: A

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 46-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Gevindtype x nominel diameter Længde Hoveddiameter Hovedhøjde Antal PE
Pris/PE
400494 5
M4 5 mm 8 mm 3,1 mm
500 stk.
400494 6
M4 6 mm 8 mm 3,1 mm
500 stk.
400494 8
M4 8 mm 8 mm 3,1 mm
500 stk.
400494 10
M4 10 mm 8 mm 3,1 mm
500 stk.
400494 12
M4 12 mm 8 mm 3,1 mm
500 stk.
400494 16
M4 16 mm 8 mm 3,1 mm
500 stk.
400494 20
M4 20 mm 8 mm 3,1 mm
500 stk.
400494 25
M4 25 mm 8 mm 3,1 mm
500 stk.
400494 30
M4 30 mm 8 mm 3,1 mm
500 stk.
400494 35
M4 35 mm 8 mm 3,1 mm
500 stk.
400494 40
M4 40 mm 8 mm 3,1 mm
500 stk.
400495 6
M5 6 mm 9,5 mm 3,7 mm
500 stk.
400495 8
M5 8 mm 9,5 mm 3,7 mm
500 stk.
400495 10
M5 10 mm 9,5 mm 3,7 mm
500 stk.
400495 12
M5 12 mm 9,5 mm 3,7 mm
500 stk.
400495 16
M5 16 mm 9,5 mm 3,7 mm
500 stk.
400495 20
M5 20 mm 9,5 mm 3,7 mm
200 stk.
400495 25
M5 25 mm 9,5 mm 3,7 mm
200 stk.
400495 30
M5 30 mm 9,5 mm 3,7 mm
200 stk.
400495 35
M5 35 mm 9,5 mm 3,7 mm
200 stk.
400495 40
M5 40 mm 9,5 mm 3,7 mm
200 stk.
400495 45
M5 45 mm 9,5 mm 3,7 mm
200 stk.
400495 50
M5 50 mm 9,5 mm 3,7 mm
200 stk.
400496 8
M6 8 mm 12 mm 4,6 mm
200 stk.
400496 50
M6 50 mm 12 mm 4,6 mm
100 stk.
400498 45
M8 45 mm 16 mm 6 mm
100 stk.
400491012
M10 12 mm 20 mm 7,5 mm
100 stk.
400491045
M10 45 mm 20 mm 7,5 mm
100 stk.
400496 20
M6 20 mm 12 mm 4,6 mm
200 stk.
400496 45
M6 45 mm 12 mm 4,6 mm
100 stk.
400496 40
M6 40 mm 12 mm 4,6 mm
100 stk.
400498 10
M8 10 mm 16 mm 6 mm
100 stk.
400498 35
M8 35 mm 16 mm 6 mm
100 stk.
400498 16
M8 16 mm 16 mm 6 mm
100 stk.
400496 35
M6 35 mm 12 mm 4,6 mm
100 stk.
400496 30
M6 30 mm 12 mm 4,6 mm
200 stk.
400498 40
M8 40 mm 16 mm 6 mm
100 stk.
400498 25
M8 25 mm 16 mm 6 mm
100 stk.
400496 12
M6 12 mm 12 mm 4,6 mm
200 stk.
400498 60
M8 60 mm 16 mm 6 mm
100 stk.
400496 10
M6 10 mm 12 mm 4,6 mm
200 stk.
400498 50
M8 50 mm 16 mm 6 mm
100 stk.
400496 25
M6 25 mm 12 mm 4,6 mm
200 stk.
400498 20
M8 20 mm 16 mm 6 mm
100 stk.
400498 30
M8 30 mm 16 mm 6 mm
100 stk.
400496 16
M6 16 mm 12 mm 4,6 mm
200 stk.
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
Fastgørelseselementer med forzinket krom(VI)-fri zink-nikkel-sølvbelægning (ZNSHL) er egnet til anvendelser med høj risiko for korrosion. Belægningen består af et zink-nikkel-legeringslag og et tætningslag (dæklak med integrerede smøringspartikler).



Korrosionsbestandig:



  • Diameter ≥ M2 – 360h*

  • Diameter ≥ M4 – 600h*

  • Diameter ≥ M10 – 720h*


  • Ingen grundmetalkorrosion på steder uden gevind ved salttågetest i overensstemmelse med DIN EN ISO 9227 NSS


Oversigt over fordele:



  • Korrosionsbestandighed på op til 720 timer over for grundmetalkorrosion i overensstemmelse med DIN EN ISO 9227 NSS

  • Krom(VI)-fri

  • Justeret friktionskoefficientinterval fra 0,09μ - 0,14μ som følge af toplag med integrerede smørende partikler

  • Termisk kapacitet op til 120 °C

  • Ensartet fordeling af belægningen

  • Funktionel og dekorativ
Bemærk

Stigning i monteringsproduktivitet



Når elementer forbindes med hexalobular-bolte (TX), overføres kraften over et stort overfladeareal på tværs af kærvens flanker i stedet for at blive centreret på et punkt, som det for eksempel er tilfældet med indvendig sekskant-kærve. Dette har en række fordele:


  • Reduceret slid på værktøj

  • Værktøjet glider ikke, fordi kraften fordeles optimalt

  • Ingen skade på overfladebehandlingen

  • Ingen slingren

  • Skruen placeres sikkert


Hexalobular-kærve skal overholde DIN EN ISO 10664


  • Som en følge heraf er forbindelseselementer med hexalobular-hoveder standardiseret og kan bruges i hele verden