Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Panhovedskrue med hexalobular-hoved
Panhovedskrue med hexalobular-hoved - 1
Panhovedskrue med hexalobular-hoved - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Panhovedskrue med hexalobular-hoved

ISO 14583 stål 8.8, zinkflage, sølv (ZFSHL)

  • Standarder: ISO 14583
  • Materiale: Stål
  • Egenskabsklasse: 8,8
  • Overflade: Flage zink, sølv
  • RoHS-kompatibel: Ja
  • Hovedtype: FLT
  • Kærvtype: Hexalobular
  • Gevindtype: M
  • Gevindformat: Standard metrisk tråd
  • Produktklasse: A

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 29-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Gevindtype x nominel diameter Længde Hoveddiameter Hovedhøjde Antal PE
Pris/PE
400446 20
M6 20 mm 12 mm 4,6 mm
200 stk.
400446 60
M6 60 mm 12 mm 4,6 mm
100 stk.
400441012
M10 12 mm 20 mm 7,5 mm
100 stk.
400441025
M10 25 mm 20 mm 7,5 mm
100 stk.
400441050
M10 50 mm 20 mm 7,5 mm
100 stk.
400441060
M10 60 mm 20 mm 7,5 mm
100 stk.
400441020
M10 20 mm 20 mm 7,5 mm
100 stk.
400441030
M10 30 mm 20 mm 7,5 mm
100 stk.
400441035
M10 35 mm 20 mm 7,5 mm
100 stk.
400441016
M10 16 mm 20 mm 7,5 mm
100 stk.
400441040
M10 40 mm 20 mm 7,5 mm
100 stk.
400448 12
M8 12 mm 16 mm 6 mm
100 stk.
400448 45
M8 45 mm 16 mm 6 mm
100 stk.
400446 45
M6 45 mm 12 mm 4,6 mm
100 stk.
400448 40
M8 40 mm 16 mm 6 mm
100 stk.
400448 20
M8 20 mm 16 mm 6 mm
100 stk.
400448 35
M8 35 mm 16 mm 6 mm
100 stk.
400448 30
M8 30 mm 16 mm 6 mm
100 stk.
400448 16
M8 16 mm 16 mm 6 mm
100 stk.
400446 30
M6 30 mm 12 mm 4,6 mm
200 stk.
400446 16
M6 16 mm 12 mm 4,6 mm
200 stk.
400446 25
M6 25 mm 12 mm 4,6 mm
200 stk.
400446 40
M6 40 mm 12 mm 4,6 mm
100 stk.
400448 60
M8 60 mm 16 mm 6 mm
100 stk.
400446 12
M6 12 mm 12 mm 4,6 mm
200 stk.
400446 35
M6 35 mm 12 mm 4,6 mm
100 stk.
400448 10
M8 10 mm 16 mm 6 mm
100 stk.
400448 50
M8 50 mm 16 mm 6 mm
100 stk.
400446 50
M6 50 mm 12 mm 4,6 mm
100 stk.
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
Zinkflagebelægninger er krom(VI)-frie korrosionsbeskyttelsesbelægninger til konstruktion af erhvervskøretøjer, byggemaskiner, landbrugskøretøjer og -udstyr og alle andre områder, der stiller krav til korrosionsbeskyttelse på køretøjskonstruktionsniveau.



Korrosionsbestandigheden for ZFSHL er som følger:


  • Diameter ≥ M6 – 480h*

  • Diameter ≥ M10 – 720h*


  • * Vejledende værdier: Ingen grundmetalkorrosion på steder uden gevind ved salttågetest i overensstemmelse med DIN EN ISO 9227 NSS.


  • Betegnelsen ZFSHL henviser til følgende korrosionsbeskyttende belægning:


    • Zinkflagebelægning, med sølvfarvet toplag med smøring, der ændrer friktionskoefficienten.

    • Justeret friktionskoefficientinterval fra 0,09μ - 0,14μ som følge af toplag med integrerede smørende partikler

    Bemærk

    Stigning i monteringsproduktivitet



    Når elementer forbindes med hexalobular-bolte (TX), overføres kraften over et stort overfladeareal på tværs af kærvens flanker i stedet for at blive centreret på et punkt, som det for eksempel er tilfældet med indvendig sekskant-kærve. Dette har en række fordele:


    • Reduceret slid på værktøj

    • Værktøjet glider ikke, fordi kraften fordeles optimalt

    • Ingen skade på overfladebehandlingen

    • Ingen slingren

    • Skruen placeres sikkert


    Hexalobular-kærve skal overholde DIN EN ISO 10664


    • Som en følge heraf er forbindelseselementer med hexalobular-hoveder standardiseret og kan bruges i hele verden