Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Skrue med panhoved og hexalobular-hoved
Skrue med panhoved og hexalobular-hoved - 1
Skrue med panhoved og hexalobular-hoved - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Skrue med panhoved og hexalobular-hoved

ISO 14583, stål, styrkeklasse 8.8, zinkflage, sølv (ZFSHL)

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 29-designs

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Zinkflagebelægninger er krom(VI)-frie korrosionsbeskyttelsesbelægninger til konstruktion af erhvervskøretøjer, byggemaskiner, landbrugskøretøjer og -udstyr og alle andre områder, der stiller krav til korrosionsbeskyttelse på køretøjskonstruktionsniveau.



Korrosionsbestandigheden for ZFSHL er som følger:


  • Diameter ≥ M6 – 480h*

  • Diameter ≥ M10 – 720h*


  • * Vejledende værdier: Ingen grundmetalkorrosion på steder uden gevind ved salttågetest i overensstemmelse med DIN EN ISO 9227 NSS.


  • Betegnelsen ZFSHL henviser til følgende korrosionsbeskyttende belægning:


    • Zinkflagebelægning, med sølvfarvet toplag med smøring, der ændrer friktionskoefficienten.

    • Justeret friktionskoefficientinterval fra 0,09μ - 0,14μ som følge af toplag med integrerede smørende partikler

    Bemærk

    Stigning i monteringsproduktivitet



    Når elementer forbindes med hexalobular-bolte (TX), overføres kraften over et stort overfladeareal på tværs af kærvens flanker i stedet for at blive centreret på et punkt, som det for eksempel er tilfældet med indvendig sekskant-kærve. Dette har en række fordele:


    • Reduceret slid på værktøj

    • Værktøjet glider ikke, fordi kraften fordeles optimalt

    • Ingen skade på overfladebehandlingen

    • Ingen slingren

    • Skruen placeres sikkert


    Hexalobular-kærve skal overholde DIN EN ISO 10664


    • Som en følge heraf er forbindelseselementer med hexalobular-hoveder standardiseret og kan bruges i hele verden