Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Blindnitte, rundt fladhoved ISO 15977, fladhoved, aluminium/stål
Blindnitte, rundt fladhoved ISO 15977, fladhoved, aluminium/stål - 1
Blindnitte, rundt fladhoved ISO 15977, fladhoved, aluminium/stål - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Blindnitte, rundt fladhoved ISO 15977, fladhoved, aluminium/stål

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 75-designs

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • Standardiseret ”ISO-produkt” med standardiserede testkriterier (se DIN EN ISO 14589)

  • Muffe: Aluminium, AlMg 2,5

  • Dorn: Forzinket stål, blåpassiveret (FZB)
Bemærk

De mål og tolerancer, der er defineret i EN ISO 15977-L, skal overholdes.

Trækkræfter og forskydningskræfter i overensstemmelse med ISO 15977 klasse L