Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Eksklusivt for erhvervskunder

Service-Hotline +79323170

Køb via konto

Hurtig levering

mere end 60,000 produkter

Blindnitte, rundt fladhoved
Blindnitte, rundt fladhoved - 1
Blindnitte, rundt fladhoved - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Blindnitte, rundt fladhoved

ISO 15977, rundt panhoved, aluminium/stål

  • Materiale for manchetten: Aluminium
  • Materiale for dorn: Stål
  • Overflade for bøsningen: Almindelig
  • Overflade for dornen: Galvaniseret
  • ISO: 15977

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 73-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Nominel diameter Længde Min./maks. spændeområde Hoveddiameter Antal PE
Pris/PE
514153212
3,2 mm 12 mm 7.0-9.0 mm 6,5 mm
500 
514153216
3,2 mm 16 mm 11.0-13.0 mm 6,5 mm
500 
514154818
4,8 mm 18 mm 12-14 mm 9,5 mm
250 
514156030
6,0 mm 30 mm 20-24 mm 12 mm
250 
51415244
2,4 mm 4,0 mm 0.5-2.0 mm 5 mm
1000 
51415246
2,4 mm 6,0 mm 2.0-4.0 mm 5 mm
1000 
51415248
2,4 mm 8,0 mm 4.0-6.0 mm 5 mm
1000 
514152410
2,4 mm 10,0 mm 6.0-8.0 mm 5 mm
1000 
51415304
3,0 mm 4,0 mm 0.5-1.5 mm 6,5 mm
500 
51415306
3,0 mm 6,0 mm 1.5-3.5 mm 6,5 mm
500 
51415308
3,0 mm 8,0 mm 3.5-5.0 mm 6,5 mm
500 
51415310
3,0 mm 10 mm 5.0-7.0 mm 6,5 mm
500 
51415312
3,0 mm 12 mm 7.0-9.0 mm 6,5 mm
500 
51415314
3,0 mm 14 mm 9.0-11.0 mm 6,5 mm
500 
51415316
3,0 mm 16 mm 11.0-13.0 mm 6,5 mm
500 
51415324
3,2 mm 4 mm 0.5-1.5 mm 6,5 mm
500 
51415326
3,2 mm 6 mm 1.5-3.5 mm 6,5 mm
500 
51415328
3,2 mm 8 mm 3.5-5.0 mm 6,5 mm
500 
514153210
3,2 mm 10 mm 5.0-7.0 mm 6,5 mm
500 
514153214
3,2 mm 14 mm 9.0-11.0 mm 6,5 mm
500 
514153218
3,2 mm 18 mm 13.0-15.0 mm 6,5 mm
500 
514153220
3,2 mm 20 mm 15.0-17.0 mm 6,5 mm
500 
51415406
4,0 mm 6 mm 1.5-3.0 mm 8 mm
500 
51415408
4,0 mm 8 mm 3.0-5.0 mm 8 mm
500 
514154010
4,0 mm 10 mm 5.0-6.5 mm 8 mm
500 
514154012
4,0 mm 12 mm 6.5-8.5 mm 8 mm
500 
514154014
4,0 mm 14 mm 8.5-10.5 mm 8 mm
500 
514154016
4,0 mm 16 mm 10.5-12.5 mm 8 mm
500 
514154018
4,0 mm 18 mm 12.5-14.5 mm 8 mm
500 
514154020
4,0 mm 20 mm 14.5-16.5 mm 8 mm
500 
514154023
4,0 mm 23 mm 16.5-19.0 mm 8 mm
500 
514154025
4,0 mm 25 mm 19.0-21.0 mm 8 mm
500 
51415486
4,8 mm 6,0 mm 1.5-2.5 mm 9,5 mm
500 
51415488
4,8 mm 8,0 mm 2.5-4.0 mm 9,5 mm
500 
514154810
4,8 mm 10 mm 4.0-6.0 mm 9,5 mm
500 
514154812
4,8 mm 12 mm 6.0-8.0 mm 9,5 mm
500 
514154814
4,8 mm 14,0 mm 8.0-10.0 mm 9,5 mm
500 
514154816
4,8 mm 16,0 mm 10.0-12.0 mm 9,5 mm
500 
514154820
4,8 mm 20,0 mm 14.0-16.0 mm 9,5 mm
250 
514154822
4,8 mm 22,0 mm 16.0-18.0 mm 9,5 mm
250 
514154825
4,8 mm 25,0 mm 18.0-20.0 mm 9,5 mm
250 
514154828
4,8 mm 28,0 mm 20.0-23.0 mm 9,5 mm
250 
514154830
4,8 mm 30,0 mm 23.0-25.0 mm 9,5 mm
250 
514154835
4,8 mm 35,0 mm 25.0-30.0 mm 9,5 mm
250 
514154840
4,8 mm 40,0 mm 30.0-35.0 mm 9,5 mm
250 
51415506
5,0 mm 6,0 mm 1.5-2.5 mm 9,5 mm
500 
51415508
5,0 mm 8,0 mm 2.5-4.0 mm 9,5 mm
500 
514155010
5,0 mm 10 mm 4.0-6.0 mm 9,5 mm
500 
514155012
5,0 mm 12 mm 6.0-8.0 mm 9,5 mm
500 
514155014
5,0 mm 14,0 mm 8.0-10.0 mm 9,5 mm
500 
514155016
5,0 mm 16,0 mm 10.0-12.0 mm 9,5 mm
500 
514155018
5,0 mm 18,0 mm 12.0-14.0 mm 9,5 mm
250 
514155021
5,0 mm 21,0 mm 14.0-17.0 mm 9,5 mm
250 
514155025
5,0 mm 25,0 mm 17.0-20.0 mm 9,5 mm
250 
514155027
5,0 mm 27,0 mm 20.0-23.0 mm 9,5 mm
250 
514155030
5,0 mm 30,0 mm 23.0-25.0 mm 9,5 mm
100 
514155035
5,0 mm 35,0 mm 25.0-30.0 mm 9,5 mm
100 
514155040
5,0 mm 40,0 mm 30.0-35.0 mm 9,5 mm
100 
51415608
6,0 mm 8,0 mm 2.0-3.0 mm 12 mm
250 
514156010
6,0 mm 10,0 mm 3.0-5.0 mm 12 mm
250 
514156012
6,0 mm 12,0 mm 5.0-7.0 mm 12 mm
250 
514156014
6,0 mm 14,0 mm 7.0-9.0 mm 12 mm
250 
514156016
6,0 mm 16,0 mm 9.0-11.0 mm 12 mm
250 
514156018
6,0 mm 18,0 mm 11.0-13.0 mm 12 mm
250 
514156022
6,0 mm 22,0 mm 13.0-17.0 mm 12 mm
250 
514156026
6,0 mm 26,0 mm 17.0-20.0 mm 12 mm
250 
514156410
6,4 mm 10,0 mm 2.0-5.0 mm 13 mm
250 
514156412
6,4 mm 12,0 mm 3.0-6.0 mm 13 mm
250 
514156415
6,4 mm 15,0 mm 6.0-9.0 mm 13 mm
250 
514156418
6,4 mm 18,0 mm 9.0-13.0 mm 13 mm
250 
514156422
6,4 mm 22,0 mm 13.0-16.0 mm 13 mm
250 
514156426
6,4 mm 26,0 mm 16.0-20.0 mm 13 mm
250 
514156430
6,4 mm 30,0 mm 18.0-23.0 mm 13 mm
250 

Pakkeenhed

Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.

Opbygning af Würths varenumre

Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Oplysninger om pris og billedvisning

Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.

Antal

Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.

Farligt stof

Produktinformationer

Würth katalog

Katalogside som PDF  | 

Løsbladskatalog

Datablad()

Datablad ()

Sikkerhedsdatablad

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/Dokumenter

 | 

Tekniske oplysninger

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter

Ring til kundeservice: +45 79 32 31 70

Prisvisning for kunder efter login

Hylster: Al-Mg aluminium 2.5; stift: Galvaniseret stål, blåpassiveret (A2K)
GodkendelserTrækkræfter og forskydningskræfter i overensstemmelse med ISO 15977 klasse L