Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Sekskantet bolt med skaft ISO 4014, stål 10.9, zink-nikkel-belagt, sølv (ZNSHL)
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Fastgørelseselementer med forzinket krom(VI)-fri zink-nikkel-sølvbelægning (ZNSHL) er egnet til anvendelser med høj risiko for korrosion. Belægningen består af et zink-nikkel-legeringslag og et tætningslag (dæklak med integrerede smøringspartikler).
Korrosionsbestandig:
- Diameter ≥ M2 – 360h*
- Diameter ≥ M4 – 600h*
- Diameter ≥ M10 – 720h*
- Ingen grundmetalkorrosion på steder uden gevind ved salttågetest i overensstemmelse med DIN EN ISO 9227 NSS
Oversigt over fordele:
- Korrosionsbestandighed på op til 720 timer over for grundmetalkorrosion i overensstemmelse med DIN EN ISO 9227 NSS
- Krom(VI)-fri
- Ændret friktionskoefficientinterval på 0,09 μ-0,14 μ som følge af toplaget med integrerede smørende partikler
- Termisk kapacitet op til 120 °C
- Ensartet fordeling af belægningen
- Funktionel og dekorativ
ISO 4014 erstatter DIN 931 | Der er en vis lighed | Nominelle dimensioner udvidet | Bredde over fladerne ændret for M10, M12, M14 og M22.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!