Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Sekskantet bolt med skaft til trykbeholderkonstruktion
ISO 4014 stål 5.6, galvaniseret, blå passiveret (A2K)
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Sekskantede bolte med skaft til trykbeholderkonstruktion i henhold til AD/TRD-forskrifter.
- Sekskantede bolte i overensstemmelse med DIN EN ISO 4014, styrkeklasse 5.6, anvendes med sekskantmøtrikker i overensstemmelse med DIN EN ISO 4032, styrkeklasse 5-2.
TÜV-godkendt mærke. Opfylder betingelserne i AD/AD 2000 Code of Practice W7 og TRD 106 med hensyn til ophævelse af testcertifikat 3.1. (I overensstemmelse med DIN EN 10204). Se VdTÜV-materialedatablad 1253/4. "VdTÜV datablad 1253/4" indeholder bolt- og møtrikproducenterne, der inspiceres af en sagkyndig fra den tyske tekniske kontrolinstans (TÜO). Produkterne er mærket med producentens kode og styrkeklasse.
ISO 4014 erstatter DIN 931 | Der er en vis lighed | Nominel størrelse udvidet | Bredde over fladerne for M10, M12, M14 og M22 ændret.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!