Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Sekskantet bolt med skaft til trykbeholderkonstruktion ISO 4014, stål 5.6, forzinket, blåpassiveret (FZB)
Sekskantet bolt med skaft til trykbeholderkonstruktion ISO 4014, stål 5.6, forzinket, blåpassiveret (FZB) - 1
Sekskantet bolt med skaft til trykbeholderkonstruktion ISO 4014, stål 5.6, forzinket, blåpassiveret (FZB) - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Sekskantet bolt med skaft til trykbeholderkonstruktion ISO 4014, stål 5.6, forzinket, blåpassiveret (FZB)

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 52-designs

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Sekskantbolte med skaft til trykbeholderkonstruktion i henhold til AD-forskrifter. Dokumenterne i AD 2000-adfærdskodekset udarbejdes af "arbejdsgruppen for trykbeholdere".

Bemærk
  • Sekskantede bolte i overensstemmelse med DIN EN ISO 4014, styrkeklasse 5.6, anvendes med sekskantmøtrikker i overensstemmelse med DIN EN ISO 4032, styrkeklasse 5-2.

  • TÜV-godkendt mærke. Opfylder betingelserne i AD/AD 2000-adfærdskodeks W 7/1 (tidligere W 7) med hensyn til ophævelse af testcertifikat 3.1. (i overensstemmelse med DIN EN 10204). Se VdTÜV-materialedatablad 1253/4. "VdTÜV datablad 1253/4" indeholder bolt- og møtrikproducenterne, der inspiceres af en sagkyndig fra den tyske tekniske kontrolinstans (TÜO). Produkterne er mærket med producentens kode og styrkeklasse.


ISO 4014 erstatter DIN 931 | Der er en vis lighed | Nominelle dimensioner udvidet | Bredde over fladerne ændret for M10, M12, M14 og M22.