Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Sekskantet bolt med skaft til trykbeholderkonstruktion
Sekskantet bolt med skaft til trykbeholderkonstruktion - 1
Sekskantet bolt med skaft til trykbeholderkonstruktion - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Sekskantet bolt med skaft til trykbeholderkonstruktion

ISO 4014 stål 5.6, ulegeret

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 28-designs
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
Sekskantede bolte med skaft til trykbeholderkonstruktion i henhold til AD/TRD-forskrifter.

Bemærk
  • Sekskantede bolte i overensstemmelse med DIN EN ISO 4014, styrkeklasse 5.6, anvendes med sekskantmøtrikker i overensstemmelse med DIN EN ISO 4032, styrkeklasse 5-2.

TÜV-godkendt mærke. Opfylder betingelserne i AD/AD 2000 Code of Practice W7 og TRD 106 med hensyn til ophævelse af testcertifikat 3.1. (I overensstemmelse med DIN EN 10204). Se VdTÜV-materialedatablad 1253/4. "VdTÜV datablad 1253/4" indeholder bolt- og møtrikproducenterne, der inspiceres af en sagkyndig fra den tyske tekniske kontrolinstans (TÜO). Produkterne er mærket med producentens kode og styrkeklasse.


ISO 4014 erstatter DIN 931 | Der er en vis lighed | Nominel størrelse udvidet | Bredde over fladerne for M10, M12, M14 og M22 ændret.