Skruer med sekskantet hoved og skaft ISO 4014 stål 8.8U, varmgalvaniseret
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Skruer med sekskantet hoved og skaft ISO 4014 stål 8.8U, varmgalvaniseret
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
- Fremstillet med underdimensioneret gevind i toleranceklasse 6AZ (gevindspillerum), før overfladebehandling anvendes (DIN EN ISO 10684)
- Denne skrue er i overensstemmelse med ISO efter varmgalvanisering
- Må ikke benyttes sammen med møtrikker, der har et overdimensioneret gevind. Dette kan skabe indskruningsproblemer og kan medføre, at forbindelsen svigter
Bemærk
ISO 4014 erstatter DIN 931 | Der er en vis lighed | Nominelle dimensioner udvidet | Bredde over fladerne ændret for M10, M12, M14 og M22.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!