Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Skruer med sekskantet hoved og skaft ISO 4014, stål 8.8, forzinket, blåpassiveret (FZB)
Skruer med sekskantet hoved og skaft ISO 4014, stål 8.8, forzinket, blåpassiveret (FZB) - 1
Skruer med sekskantet hoved og skaft ISO 4014, stål 8.8, forzinket, blåpassiveret (FZB) - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Skruer med sekskantet hoved og skaft ISO 4014, stål 8.8, forzinket, blåpassiveret (FZB)

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 292-designs
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
ISO 4014 erstatter DIN 931 | Der er en vis lighed | Nominelle dimensioner udvidet | Bredde over fladerne ændret for M10, M12, M14 og M22.