Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Sekskantbolt, fuldlængdegevind med møtrik, SB fittings, DIN EN 15048-1 ISO 4017 A4-70 rustfrit stål, ulegeret, med møtrik ISO 4032
Byggevare med CE-mærkning, mulighed for levering med accepttestcertifikat 3.1
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Ikke-forbelastede konstruktionsboltsamlinger til metalkonstruktion
- Sekskantbolt med fuldt gevind iht. DIN EN ISO 4017 og sekskantmøtrik iht. DIN EN ISO 4032
SB = strukturel boltning, bolte og møtrikker i overensstemmelse med DIN EN 15048 skal mærkes med en særlig etiket "SB".
På grund af sporbarheden af batches kan disse artikler kun købes fra og opbevares direkte af producenten og er derfor udelukket fra ombytning eller returnering!
ISO 4017 erstatter DIN 933 | Der er en vis lighed | Nominelle dimensioner udvidet | Bredde over fladerne ændret for M10, M12, M14 og M22.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!