Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Sekskantet bolt med fuldgevind, SB-fittings, DIN EN 15048-1
DIN EN ISO 4017 sekskantet bolt og DIN EN ISO 4032 sekskantmøtrik, stål 8.8U, varmgalvaniseret. Ikke-forspændte strukturelle boltsamlinger til metalkonstruktion.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Ikke-forspændte strukturelle boltsamlinger til metalkonstruktion. Stål, 8.8U varmgalvaniseret (TZN).
- Sekskantet bolt med fuldgevind i overensstemmelse med DIN EN ISO 4017 og sekskantet møtrik i overensstemmelse med DIN EN ISO 4032.
SB = strukturel boltning, bolte og møtrikker i overensstemmelse med DIN EN 15048 skal mærkes med en særlig etiket "SB".
Gevindstørrelser M8 og M10 med betegnelsen "8.8U" opfylder minimumsbrudstyrkerne og teststyrkerne (for gevindbolte i toleranceklasse 6az) iht. EN ISO 10684.
På grund af sporbarheden af batches kan disse artikler kun købes fra og opbevares direkte af producenten og er derfor udelukket fra ombytning eller returnering!
ISO 4017 erstatter DIN 933 | Der er en vis lighed | Nominelle dimensioner udvidet | Bredde over fladerne ændret for M10, M12, M14 og M22.
Reguleret byggevare med CE-mærkning.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!