Sekskantet bolt med gevind op til hoved ISO 4017 naturlig polyamid 6.6
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Sekskantet bolt med gevind op til hoved ISO 4017 naturlig polyamid 6.6
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Bemærk
ISO 4017 erstatter DIN 933 | Der er en vis lighed | Nominel størrelse udvidet | Nøglevidde for M10, M12, M14 og M22 ændret.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!