ISO 4017 rust. stål A2, ulegeret., 975 stk., Sysko
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
ISO 4017 rust. stål A2, ulegeret., 975 stk., Sysko
ISO 4017, A2-70 stainless steel, plain in system case 4.4.1
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter



Varianter
Sekskantede bolte med gevind op til hoved M4, M5, M6 og M8
Bemærk
ISO 4017 erstatter DIN 933 | Der er en vis lighed | Nominelle dimensioner udvidet | Bredde over fladerne ændret for M10, M12, M14 og M22.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!