Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Skruer med sekskantet hoved og gevind op til hovedet ISO 4017, A2-70 rustfrit stål, ulegeret
Skruer med sekskantet hoved og gevind op til hovedet ISO 4017, A2-70 rustfrit stål, ulegeret - 1
Skruer med sekskantet hoved og gevind op til hovedet ISO 4017, A2-70 rustfrit stål, ulegeret - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Skruer med sekskantet hoved og gevind op til hovedet ISO 4017, A2-70 rustfrit stål, ulegeret

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 236-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Bemærk

ISO 4017 erstatter DIN 933 | Der er en vis lighed | Nominelle dimensioner udvidet | Bredde over fladerne ændret for M10, M12, M14 og M22.