Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Sekskantbolt med gevind op til hovedet, sortiment 975 dele
Sekskantbolt med gevind op til hovedet, sortiment 975 dele - 1
Sekskantbolt med gevind op til hovedet, sortiment 975 dele - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Sekskantbolt med gevind op til hovedet, sortiment 975 dele

ISO 4017 A2-70 rustfrit stål, ulegeret i systemkuffert 4.4.1

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Sekskantede bolte med gevind op til hoved M4, M5, M6 og M8

Bemærk

ISO 4017 erstatter DIN 933 | Der er en vis lighed | Nominelle dimensioner udvidet | Bredde over fladerne ændret for M10, M12, M14 og M22.