Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Sekskantet bolt med gevind op til hoved
Sekskantet bolt med gevind op til hoved - 1
Sekskantet bolt med gevind op til hoved - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Sekskantet bolt med gevind op til hoved

ISO 4017 rustfrit stål A4-50 og A4-70, ulegeret

  • Standarder: ISO 4017
  • Materiale: Rustfrit stål A4
  • Overflade: Ulegeret
  • Hovedtype: Sekskant
  • Kærvtype: Udvendig sekskant
  • Gevindtype: M
  • Gevindformat: Standard metrisk tråd
  • Gevinddesign: Fuldt gevind
  • RoHS-kompatibel: Ja

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 252-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Gevindtype x nominel diameter Længde Hovedhøjde Udvendig kærv Antal PE
Pris/PE
0091912120
M12 120 mm 7,5 mm NV18
25 stk.
0091912130
M12 130 mm 7,5 mm NV18
25 stk.
009191445
M14 45 mm 8,8 mm NV21
25 stk.
009191430
M14 30 mm 8,8 mm NV21
25 stk.
009191460
M14 60 mm 8,8 mm NV21
25 stk.
009191440
M14 40 mm 8,8 mm NV21
25 stk.
009191450
M14 50 mm 8,8 mm NV21
25 stk.
009191465
M14 65 mm 8,8 mm NV21
25 stk.
009191470
M14 70 mm 8,8 mm NV21
25 stk.
009191480
M14 80 mm 8,8 mm NV21
25 stk.
009191490
M14 90 mm 8,8 mm NV21
25 stk.
0091914100
M14 100 mm 8,8 mm NV21
25 stk.
0091914110
M14 110 mm 8,8 mm NV21
25 stk.
0091914120
M14 120 mm 8,8 mm NV21
25 stk.
0091914130
M14 130 mm 8,8 mm NV21
25 stk.
0091914140
M14 140 mm 8,8 mm NV21
25 stk.
009192245
M22 45 mm 14 mm NV34
10 stk.
009192250
M22 50 mm 14 mm NV34
10 stk.
009192255
M22 55 mm 14 mm NV34
10 stk.
009192260
M22 60 mm 14 mm NV34
10 stk.
009192265
M22 65 mm 14 mm NV34
10 stk.
009192270
M22 70 mm 14 mm NV34
10 stk.
009192280
M22 80 mm 14 mm NV34
10 stk.
009192290
M22 90 mm 14 mm NV34
10 stk.
0091922100
M22 100 mm 14 mm NV34
10 stk.
0091922110
M22 110 mm 14 mm NV34
10 stk.
0091922120
M22 120 mm 14 mm NV34
10 stk.
0091922130
M22 130 mm 14 mm NV34
10 stk.
0091922140
M22 140 mm 14 mm NV34
10 stk.
0091922150
M22 150 mm 14 mm NV34
10 stk.
009191275
M12 75 mm 7,5 mm NV18
25 stk.
009191285
M12 85 mm 7,5 mm NV18
25 stk.
009191435
M14 25 mm 8,8 mm NV21
25 stk.
009191280
M12 80 mm 7,5 mm NV18
25 stk.
009191290
M12 90 mm 7,5 mm NV18
25 stk.
00916 10
M6 10 mm 4 mm NV10
100 stk.
00915 80
M5 80 mm 3,5 mm NV8
100 stk.
00916 12
M6 12 mm 4 mm NV10
100 stk.
00916 100
M6 100 mm 4 mm NV10
100 stk.
00916 120
M6 120 mm 4 mm NV10
100 stk.
00916 16
M6 16 mm 4 mm NV10
100 stk.
00916 14
M6 14 mm 4 mm NV10
100 stk.
00916 18
M6 18 mm 4 mm NV10
00916 20
M6 20 mm 4 mm NV10
100 stk.
00916 25
M6 25 mm 4 mm NV10
100 stk.
00916 22
M6 22 mm 4 mm NV10
100 stk.
00916 30
M6 30 mm 4 mm NV10
100 stk.
00916 35
M6 35 mm 4 mm NV10
100 stk.
00916 40
M6 40 mm 4 mm NV10
100 stk.
00916 55
M6 55 mm 4 mm NV10
100 stk.
00916 50
M6 50 mm 4 mm NV10
100 stk.
00916 65
M6 65 mm 4 mm NV10
100 stk.
00916 70
M6 70 mm 4 mm NV10
100 stk.
00916 90
M6 90 mm 4 mm NV10
100 stk.
00918 10
M8 10 mm 5,3 mm NV13
100 stk.
00918 100
M8 100 mm 5,3 mm NV13
50 stk.
00918 110
M8 110 mm 5,3 mm NV13
50 stk.
00918 120
M8 120 mm 5,3 mm NV13
50 stk.
00918 12
M8 12 mm 5,3 mm NV13
200 stk.
00918 14
M8 14 mm 5,3 mm NV13
100 stk.
00918 130
M8 130 mm 5,3 mm NV13
50 stk.
00918 140
M8 140 mm 5,3 mm NV13
50 stk.
00918 150
M8 150 mm 5,3 mm NV13
50 stk.
00918 16
M8 16 mm 5,3 mm NV13
100 stk.
00918 170
M8 170 mm 5,3 mm NV13
50 stk.
00918 18
M8 18 mm 5,3 mm NV13
100 stk.
00918 180
M8 180 mm 5,3 mm NV13
50 stk.
00918 200
M8 200 mm 5,3 mm NV13
50 stk.
00918 20
M8 20 mm 5,3 mm NV13
100 stk.
00918 30
M8 30 mm 5,3 mm NV13
100 stk.
00918 40
M8 40 mm 5,3 mm NV13
100 stk.
00918 35
M8 35 mm 5,3 mm NV13
100 stk.
00918 45
M8 45 mm 5,3 mm NV13
100 stk.
00918 50
M8 50 mm 5,3 mm NV13
100 stk.
00918 60
M8 60 mm 5,3 mm NV13
100 stk.
00918 65
M8 65 mm 5,3 mm NV13
100 stk.
00918 70
M8 70 mm 5,3 mm NV13
50 stk.
00918 75
M8 75 mm 5,3 mm NV13
50 stk.
00918 80
M8 80 mm 5,3 mm NV13
50 stk.
0091910100
M10 100 mm 6,4 mm NV16
25 stk.
00918 90
M8 90 mm 5,3 mm NV13
50 stk.
009191016
M10 16 mm 6,4 mm NV16
100 stk.
009191020
M10 20 mm 6,4 mm NV16
100 stk.
009191030
M10 30 mm 6,4 mm NV16
100 stk.
009191025
M10 25 mm 6,4 mm NV16
100 stk.
009191035
M10 35 mm 6,4 mm NV16
100 stk.
009191045
M10 45 mm 6,4 mm NV16
100 stk.
009191050
M10 50 mm 6,4 mm NV16
100 stk.
009191060
M10 60 mm 6,4 mm NV16
50 stk.
009191070
M10 70 mm 6,4 mm NV16
50 stk.
009191080
M10 80 mm 6,4 mm NV16
50 stk.
009191220
M12 20 mm 7,5 mm NV18
100 stk.
009191090
M10 90 mm 6,4 mm NV16
25 stk.
009191245
M12 45 mm 7,5 mm NV18
100 stk.
009191240
M12 40 mm 7,5 mm NV18
100 stk.
009191250
M12 50 mm 7,5 mm NV18
100 stk.
009191255
M12 55 mm 7,5 mm NV18
100 stk.
009191265
M12 65 mm 7,5 mm NV18
50 stk.
009191260
M12 60 mm 7,5 mm NV18
50 stk.
009118 80
M18 80 mm 11,5 mm NV27
25 stk.
009118 75
M18 75 mm 11,5 mm NV27
25 stk.
009120 100
M20 100 mm 12,5 mm NV30
10 stk.
009120 140
M20 140 mm 12,5 mm NV30
10 stk.
009120 130
M20 130 mm 12,5 mm NV30
25 stk.
009120 170
M20 170 mm 12,5 mm NV30
10 stk.
009120 160
M20 160 mm 12,5 mm NV30
10 stk.
009120 190
M20 190 mm 12,5 mm NV30
10 stk.
009120 180
M20 180 mm 12,5 mm NV30
10 stk.
009120 200
M20 200 mm 12,5 mm NV30
10 stk.
009120 30
M20 30 mm 12,5 mm NV30
25 stk.
009120 35
M20 35 mm 12,5 mm NV30
50 stk.
009120 40
M20 40 mm 12,5 mm NV30
25 stk.
009120 45
M20 45 mm 12,5 mm NV30
25 stk.
009120 50
M20 50 mm 12,5 mm NV30
25 stk.
009120 55
M20 55 mm 12,5 mm NV30
25 stk.
009120 60
M20 60 mm 12,5 mm NV30
25 stk.
009120 70
M20 70 mm 12,5 mm NV30
25 stk.
009120 75
M20 75 mm 12,5 mm NV30
25 stk.
009120 80
M20 80 mm 12,5 mm NV30
25 stk.
009120 90
M20 90 mm 12,5 mm NV30
25 stk.
009124 100
M24 100 mm 15 mm NV36
5 stk.
009124 120
M24 120 mm 15 mm NV36
20 stk.
009124 160
M24 160 mm 15 mm NV36
10 stk.
009124 190
M24 190 mm 15 mm NV36
5 stk.
009124 180
M24 180 mm 15 mm NV36
5 stk.
009124 40
M24 40 mm 15 mm NV36
10 stk.
009124 45
M24 45 mm 15 mm NV36
10 stk.
009124 50
M24 50 mm 15 mm NV36
10 stk.
009124 55
M24 55 mm 15 mm NV36
10 stk.
009124 60
M24 60 mm 15 mm NV36
009124 65
M24 65 mm 15 mm NV36
10 stk.
009124 70
M24 70 mm 15 mm NV36
10 stk.
009124 80
M24 80 mm 15 mm NV36
10 stk.
009124 90
M24 90 mm 15 mm NV36
10 stk.
009127 110
M27 110 mm 17 mm NV41
5 stk.
009127 120
M27 120 mm 17 mm NV41
10 stk.
009127 130
M27 130 mm 17 mm NV41
5 stk.
009127 140
M27 140 mm 17 mm NV41
5 stk.
009127 50
M27 50 mm 17 mm NV41
5 stk.
009127 60
M27 60 mm 17 mm NV41
5 stk.
009127 70
M27 70 mm 17 mm NV41
5 stk.
009127 80
M27 80 mm 17 mm NV41
10 stk.
00913 12
M3 12 mm 2 mm NV5.5
1000 stk.
00913 10
M3 10 mm 2 mm NV5.5
1000 stk.
00913 14
M3 14 mm 2 mm NV5.5
1000 stk.
00913 20
M3 20 mm 2 mm NV5.5
1000 stk.
00913 16
M3 16 mm 2 mm NV5.5
1000 stk.
00913 30
M3 30 mm 2 mm NV5.5
00913 25
M3 25 mm 2 mm NV5.5
500 stk.
009116 110
M16 110 mm 10 mm NV24
25 stk.
009116 100
M16 100 mm 10 mm NV24
25 stk.
009116 120
M16 120 mm 10 mm NV24
25 stk.
009116 130
M16 130 mm 10 mm NV24
25 stk.
009116 140
M16 140 mm 10 mm NV24
25 stk.
009116 150
M16 150 mm 10 mm NV24
10 stk.
009116 170
M16 170 mm 10 mm NV24
10 stk.
009116 180
M16 180 mm 10 mm NV24
10 stk.
009116 190
M16 190 mm 10 mm NV24
5 stk.
009116 200
M16 200 mm 10 mm NV24
5 stk.
009116 20
M16 20 mm 10 mm NV24
50 stk.
009116 35
M16 35 mm 10 mm NV24
50 stk.
009116 30
M16 30 mm 10 mm NV24
50 stk.
009116 45
M16 45 mm 10 mm NV24
25 stk.
009116 40
M16 40 mm 10 mm NV24
50 stk.
009116 50
M16 50 mm 10 mm NV24
25 stk.
009116 55
M16 55 mm 10 mm NV24
25 stk.
009116 60
M16 60 mm 10 mm NV24
25 stk.
009116 65
M16 65 mm 10 mm NV24
25 stk.
009116 85
M16 85 mm 10 mm NV24
25 stk.
009118 100
M18 100 mm 11,5 mm NV27
25 stk.
009116 90
M16 90 mm 10 mm NV24
25 stk.
009118 120
M18 120 mm 11,5 mm NV27
10 stk.
009118 30
M18 30 mm 11,5 mm NV27
25 stk.
009118 40
M18 40 mm 11,5 mm NV27
25 stk.
009118 45
M18 45 mm 11,5 mm NV27
25 stk.
009118 55
M18 55 mm 11,5 mm NV27
25 stk.
009118 60
M18 60 mm 11,5 mm NV27
25 stk.
009118 70
M18 70 mm 11,5 mm NV27
25 stk.
00913 40
M3 40 mm 2 mm NV5.5
500 stk.
00913 35
M3 35 mm 2 mm NV5.5
500 stk.
00913 5
M3 5 mm 2 mm NV5.5
1000 stk.
00913 8
M3 8 mm 2 mm NV5.5
1000 stk.
00914 10
M4 10 mm 2,8 mm NV7
200 stk.
00914 14
M4 14 mm 2,8 mm NV7
200 stk.
00914 12
M4 12 mm 2,8 mm NV7
200 stk.
00914 20
M4 20 mm 2,8 mm NV7
200 stk.
00914 18
M4 18 mm 2,8 mm NV7
200 stk.
00914 25
M4 25 mm 2,8 mm NV7
200 stk.
00914 30
M4 30 mm 2,8 mm NV7
200 stk.
00914 35
M4 35 mm 2,8 mm NV7
200 stk.
00914 45
M4 45 mm 2,8 mm NV7
200 stk.
009191065
M10 65 mm 6,4 mm NV16
50 stk.
009191270
M12 70 mm 7,5 mm NV18
25 stk.
00914 6
M4 6 mm 2,8 mm NV7
200 stk.
00914 50
M4 50 mm 2,8 mm NV7
200 stk.
00914 60
M4 60 mm 2,8 mm NV7
200 stk.
00914 8
M4 8 mm 2,8 mm NV7
200 stk.
00915 10
M5 10 mm 3,5 mm NV8
100 stk.
00915 12
M5 12 mm 3,5 mm NV8
100 stk.
00915 14
M5 14 mm 3,5 mm NV8
100 stk.
00915 16
M5 16 mm 3,5 mm NV8
100 stk.
00915 18
M5 18 mm 3,5 mm NV8
100 stk.
00915 20
M5 20 mm 3,5 mm NV8
100 stk.
00915 25
M5 25 mm 3,5 mm NV8
100 stk.
00915 30
M5 30 mm 3,5 mm NV8
100 stk.
00915 40
M5 40 mm 3,5 mm NV8
100 stk.
00915 35
M5 35 mm 3,5 mm NV8
100 stk.
00915 55
M5 55 mm 3,5 mm NV8
100 stk.
00915 50
M5 50 mm 3,5 mm NV8
00915 70
M5 70 mm 3,5 mm NV8
100 stk.
00915 60
M5 60 mm 3,5 mm NV8
100 stk.
00915 8
M5 8 mm 3,5 mm NV8
100 stk.
009191455
M14 55 mm 8,8 mm NV21
25 stk.
0091912110
M12 110 mm 7,5 mm NV18
25 stk.
00914 70
M4 70 mm 2,8 mm NV7
200 stk.
009116 16
M16 16 mm 10 mm NV24
50 stk.
009191055
M10 55 mm 6,4 mm NV16
50 stk.
00916 60
M6 60 mm 4 mm NV10
100 stk.
00916 75
M6 75 mm 4 mm NV10
100 stk.
00916 8
M6 8 mm 4 mm NV10
100 stk.
00916 80
M6 80 mm 4 mm NV10
100 stk.
00918 55
M8 55 mm 5,3 mm NV13
100 stk.
00918 160
M8 160 mm 5,3 mm NV13
50 stk.
009191225
M12 25 mm 7,5 mm NV18
100 stk.
009191040
M10 40 mm 6,4 mm NV16
100 stk.
009191230
M12 30 mm 7,5 mm NV18
100 stk.
009191235
M12 35 mm 7,5 mm NV18
100 stk.
009116 25
M16 25 mm 10 mm NV24
50 stk.
009116 70
M16 70 mm 10 mm NV24
25 stk.
009116 75
M16 75 mm 10 mm NV24
25 stk.
009116 80
M16 80 mm 10 mm NV24
25 stk.
009120 150
M20 150 mm 12,5 mm NV30
10 stk.
009118 50
M18 50 mm 11,5 mm NV27
50 stk.
009124 130
M24 130 mm 15 mm NV36
10 stk.
009124 140
M24 140 mm 15 mm NV36
10 stk.
009124 150
M24 150 mm 15 mm NV36
10 stk.
009127 65
M27 65 mm 17 mm NV41
5 stk.
009124 75
M24 75 mm 15 mm NV36
10 stk.
00914 40
M4 40 mm 2,8 mm NV7
00915 45
M5 45 mm 3,5 mm NV8
100 stk.
00918 190
M8 190 mm 5,3 mm NV13
50 stk.
009116 160
M16 160 mm 10 mm NV24
10 stk.
009120 120
M20 120 mm 12,5 mm NV30
10 stk.
00913 6
M3 6 mm 2 mm NV5.5
1000 stk.
009120 20
M20 20 mm 12,5 mm NV30
100 stk.
00918 25
M8 25 mm 5,3 mm NV13
100 stk.
00914 16
M4 16 mm 2,8 mm NV7
200 stk.
009120 65
M20 65 mm 12,5 mm NV30
25 stk.
0091912100
M12 100 mm 7,5 mm NV18
25 stk.
009124 110
M24 110 mm 15 mm NV36
10 stk.
00916 45
M6 45 mm 4 mm NV10
100 stk.
00918 85
M8 85 mm 5,3 mm NV13
50 stk.
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
ISO 4017 erstatter DIN 933 | Der er en vis kompatibilitet | Nominel størrelse udvidet | Bredder over fladerne ændret for M10, M12, M14 og M22. Styrke A4-70 op til og inkl. nominel størrelse M24 | Fra nominel størrelse M27 styrke A4-50