Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Sekskantet bolt med gevind op til hoved ISO 4017, A4-50 og A4-70 rustfrit stål, ulegeret
Sekskantet bolt med gevind op til hoved ISO 4017, A4-50 og A4-70 rustfrit stål, ulegeret - 1
Sekskantet bolt med gevind op til hoved ISO 4017, A4-50 og A4-70 rustfrit stål, ulegeret - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Sekskantet bolt med gevind op til hoved ISO 4017, A4-50 og A4-70 rustfrit stål, ulegeret

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 229-designs
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
ISO 4017 erstatter DIN 933 | Der er en vis kompatibilitet | Nominel størrelse udvidet | Bredder over fladerne ændret for M10, M12, M14 og M22. Styrke A4-70 op til og inkl. nominel størrelse M24 | Fra nominel størrelse M27 styrke A4-50