Sekskantet bolt med gevind op til hoved ISO 4017 rustfrit stål A4-80, ulegeret
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Sekskantet bolt med gevind op til hoved ISO 4017 rustfrit stål A4-80, ulegeret
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Bemærk
ISO 4017 erstatter DIN 933 | Der er en vis lighed | Nominel størrelse udvidet | Bredde over fladerne for M10, M12, M14 og M22 ændret.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!