Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Sekskantet bolt med gevind op til hoved ISO 4017, zinkbelagt 8.8 stål med tyklagspassivering (VZD)
Sekskantet bolt med gevind op til hoved ISO 4017, zinkbelagt 8.8 stål med tyklagspassivering (VZD) - 1
Sekskantet bolt med gevind op til hoved ISO 4017, zinkbelagt 8.8 stål med tyklagspassivering (VZD) - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Sekskantet bolt med gevind op til hoved ISO 4017, zinkbelagt 8.8 stål med tyklagspassivering (VZD)

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Forbindelseselementer med galvaniseret krom (VI)-fri zink-passivering med tykfilm (VZD) giver et fremtidssikret alternativ til overflader, der indeholder krom (VI). Belægningen består af et zinklag med passivering på en krombund (III).



Oversigt over fordele:



  • Krom (VI)-frit alternativ til A2C eller A3C

  • Termisk kapacitet op til 120 °C

  • Ensartet fordeling af belægningen
Bemærk

ISO 4017 erstatter DIN 933 | Der er en vis lighed | Nominel størrelse udvidet | Bredde over fladerne for M10, M12, M14 og M22 ændret.