Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Sekskantet bolt med fuldgevind ISO 4017, stål, styrkeklasse 8.8, zinkflage, sølv (ZFSHL)
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Zinkflagebelægninger er krom(VI)-frie korrosionsbeskyttelsesbelægninger til konstruktion af erhvervskøretøjer, byggemaskiner, landbrugskøretøjer og -udstyr og alle andre områder, der har krav til korrosionsbeskyttelse på køretøjskonstruktionsniveau.
Korrosionsbestandigheden for ZFHSL er som følger:
- Diameter ≥ M6 - 480h*
- Diameter ≥ M10 - 720h*
- * Vejledende værdier: Ingen grundmetalkorrosion på steder uden gevind ved salttågetest i overensstemmelse med DIN EN ISO 9227 NSS
Betegnelsen ZFSHL henviser til følgende korrosionsbeskyttende belægning:
- Zinkflage, med sølvfarvet toplag med smøring, der ændrer friktionskoefficienten.
- Ændret friktionskoefficientinterval på 0,09-0,14 μ som følge af toplaget med integrerede smørende partikler
ISO 4017 erstatter DIN 933 | Der er en vis lighed | Nominelle dimensioner udvidet | Nøglevidder ændret for M10, M12, M14 og M22.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!