Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Sekskantet bolt med gevind op til hoved
Sekskantet bolt med gevind op til hoved - 1
Sekskantet bolt med gevind op til hoved - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Sekskantet bolt med gevind op til hoved

ISO 4017 stål 8.8U, varmgalvaniseret forzinket (TZN)

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 112-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • Fremstillet med underdimensioneret gevind i toleranceklasse 6AZ (gevindspillerum) før overfladebehandling anvendes (DIN EN ISO 10684).

  • Disse bolte er i overensstemmelse med ISO efter varmgalvaniseret forzinket.

  • Boltene må ikke benyttes sammen med møtrikker, der har et overdimensioneret gevind. Dette kan skabe problemer i de boltede forbindelser og kan medføre, at forbindelsen svigter.
Bemærk

Kontrollerede byggevarer med CE-mærkning => SB-sæt i henhold til DIN EN 15048-1 kan være udstyret med varepræfiksnumrene: 00594.. (gevindtap med indvendig sekskant) og 00595.. (fuldgevindskruer med indvendig sekskant).



ISO 4017 erstatter DIN 933 | Der er en vis lighed | Nominelle dimensioner udvidet | Bredde over fladerne ændret for M10, M12, M14 og M22.