Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Pinolskruer, sortiment 540 dele i systemkuffert 4.4.1
Pinolskruer, sortiment 540 dele i systemkuffert 4.4.1 - 1
Pinolskruer, sortiment 540 dele i systemkuffert 4.4.1 - 2
Pinolskruer, sortiment 540 dele i systemkuffert 4.4.1 - 3
Pinolskruer, sortiment 540 dele i systemkuffert 4.4.1 - 4

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Pinolskruer, sortiment 540 dele i systemkuffert 4.4.1

Ulegeret stål 45H
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
  • Gevindtapper M5, M6 og M8

  • DIN EN ISO 4026 med indvendig sekskant og keglestub (tidligere DIN 913)

  • DIN EN ISO 4027 med indvendig sekskant og flad spids (tidligere DIN 914)

  • DIN EN ISO 4028 med indvendig sekskant og tap (tidligere DIN 915)
Bemærk

Hårdhedsklasse 45H svarer til en hårdhed på 450 HV



Pinolskruer af stål er kun beregnet til brug under trykbelastning (se også DIN EN ISO 898-5). Typiske anvendelser omfatter fastgørelse i en justeringsring eller udøvelse af tryk på et modstykke. Stålpinolskruer er derfor ekstremt hårde for at sikre vridningsstyrke i den indvendige sekskant under tilspænding/løsning.