Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Pinolskrue med indvendig sekskant med flad ende ISO 4026, A4 rustfrit stål 21H, ulegeret
Pinolskrue med indvendig sekskant med flad ende ISO 4026, A4 rustfrit stål 21H, ulegeret - 1
Pinolskrue med indvendig sekskant med flad ende ISO 4026, A4 rustfrit stål 21H, ulegeret - 2
Pinolskrue med indvendig sekskant med flad ende ISO 4026, A4 rustfrit stål 21H, ulegeret - 3
Pinolskrue med indvendig sekskant med flad ende ISO 4026, A4 rustfrit stål 21H, ulegeret - 4
Pinolskrue med indvendig sekskant med flad ende ISO 4026, A4 rustfrit stål 21H, ulegeret - 5

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Pinolskrue med indvendig sekskant med flad ende ISO 4026, A4 rustfrit stål 21H, ulegeret

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 89-designs
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
Hårdhedsklasse 21H svarer til en hårdhed på 210 HV



Tip:


Pinolskruer af A2/A4 rustfrit stål er ikke specielt hærdede og kan bruges til trækbelastninger.



ISO 4026 erstatter DIN 913 | Der er en vis lighed | Nominelle diametre for M1.4, M1.8, M14, M18, M22 er fjernet | Hårdhedsklasser for rustfrit stål indført.