Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Pinolskrue med indvendig sekskant og flad spids ISO 4027 rustfrit stål A2 21H, ulegeret
Pinolskrue med indvendig sekskant og flad spids ISO 4027 rustfrit stål A2 21H, ulegeret - 1
Pinolskrue med indvendig sekskant og flad spids ISO 4027 rustfrit stål A2 21H, ulegeret - 2
Pinolskrue med indvendig sekskant og flad spids ISO 4027 rustfrit stål A2 21H, ulegeret - 3
Pinolskrue med indvendig sekskant og flad spids ISO 4027 rustfrit stål A2 21H, ulegeret - 4
Pinolskrue med indvendig sekskant og flad spids ISO 4027 rustfrit stål A2 21H, ulegeret - 5

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Pinolskrue med indvendig sekskant og flad spids ISO 4027 rustfrit stål A2 21H, ulegeret

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 113-designs
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
Hårdhedsklasse 21H svarer til en hårdhed på 210 HV



Standardspidsen har en vinkel på 90°, men meget korte længder har en vinkel på 120°.



Tip:


Pinolskruer af A2/A4 rustfrit stål er ikke specielt hærdede og kan bruges til trækbelastninger.



ISO 4027 erstatter DIN 914 | Der er en vis lighed | Nominelle diametre for M1.4, M1.8, M14, M18, M22 udeladt | Hårdhedsklasser for rustfrit stål indført.