Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Pinolskrue med indvendig sekskant og flad spids ISO 4027, stål 45H, ulegeret
Pinolskrue med indvendig sekskant og flad spids ISO 4027, stål 45H, ulegeret - 1
Pinolskrue med indvendig sekskant og flad spids ISO 4027, stål 45H, ulegeret - 2
Pinolskrue med indvendig sekskant og flad spids ISO 4027, stål 45H, ulegeret - 3
Pinolskrue med indvendig sekskant og flad spids ISO 4027, stål 45H, ulegeret - 4

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Pinolskrue med indvendig sekskant og flad spids ISO 4027, stål 45H, ulegeret

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 140-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Bemærk

Hårdhedsklasse 45H svarer til en hårdhed på 450 HV



Standardspidsen har en vinkel på 90°, men meget korte længder har en vinkel på 120°.



ISO 4027 erstatter DIN 914 | Der er en vis lighed | Nominelle diametre for M1.4, M1.8, M14, M18, M22 er fjernet | Hårdhedsklasser for rustfrit stål indført.