Pinolskrue med indvendig sekskant og skærekant ISO 4029 rustfrit stål A2 21H, ulegeret
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Pinolskrue med indvendig sekskant og skærekant ISO 4029 rustfrit stål A2 21H, ulegeret
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
Bemærk
Hårdhedsklasse 21H svarer til en hårdhed på 210 HV
Spids:
Pinolskruer af A2/A4 rustfrit stål er ikke specielt hærdede og kan bruges til trækbelastninger.
ISO 4029 erstatter DIN 916 | Der er en vis lighed | Nominelle diametre for M1.4, M1.8, M14, M18, M22 er fjernet | Hårdhedsklasser for rustfrit stål indført.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!