Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Pinolskrue med indvendig sekskant og krater ISO 4029, stål 45H, ulegeret
Pinolskrue med indvendig sekskant og krater ISO 4029, stål 45H, ulegeret - 1
Pinolskrue med indvendig sekskant og krater ISO 4029, stål 45H, ulegeret - 2
Pinolskrue med indvendig sekskant og krater ISO 4029, stål 45H, ulegeret - 3
Pinolskrue med indvendig sekskant og krater ISO 4029, stål 45H, ulegeret - 4

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Pinolskrue med indvendig sekskant og krater ISO 4029, stål 45H, ulegeret

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 128-designs
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
Hårdhedsklasse 45H svarer til en hårdhed på 450 HV



ISO 4029 erstatter DIN 916 | Der er en vis lighed | Nominelle diametre for M1.4, M1.8, M14, M18, M22 er fjernet | Hårdhedsklasser for rustfrit stål indført.