Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Sekskantmøtrik til trykbeholderkonstruktion
ISO 4032, rustfrit stål A4-70, ulegeret
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Opfylder betingelserne i "AD 2000 Code of Practice W 2" og "TRD 106" med hensyn til ophævelse af testcertifikat 3.1 i overensstemmelse med DIN EN 10204 (se VdTÜV datablad 1253/4).
"VdTÜV datablad 1253/4" indeholder bolt- og møtrikproducenterne, der inspiceres af en sagkyndig fra den tyske tekniske kontrolinstans (TÜO). Produkterne er mærket med producentens kode og styrkeklasse
ISO 4032 erstatter DIN 934 | Der er ikke nogen lighed | Nominel diameter ændret | Nogle møtrikhøjder ændret | Bredde over fladerne ændret for M10, M12, M14 og M22 | Kun for standardgevind | Fingevind flyttet til ISO 8673.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!