Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Sekskantmøtrik
ISO 4032, stål 8, zink-nikkel, sølv (ZNSHL)
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Fastgørelseselementer med forzinket krom(VI)-fri zink-nikkel-sølvbelægning (ZNSHL) er egnet til anvendelser med høj risiko for korrosion. Belægningen består af et zink-nikkel-legeringslag og et tætningslag (dæklak med integrerede smøringspartikler).
Korrosionsbestandig:
- Diameter ≥ M2 – 360h*
- Diameter ≥ M4 – 600h*
- Diameter ≥ M10 – 720h*
- Ingen grundmetalkorrosion på steder uden gevind ved salttågetest i overensstemmelse med DIN EN ISO 9227 NSS
Oversigt over fordele:
- Korrosionsbestandighed på op til 720 timer over for grundmetalkorrosion i overensstemmelse med DIN EN ISO 9227 NSS
- Krom(VI)-fri
- Ændret friktionskoefficientinterval på 0,09 μ-0,14 μ som følge af toplaget med integrerede smørende partikler
- Termisk kapacitet op til 120 °C
- Ensartet fordeling af belægningen
- Funktionel og dekorativ
ISO 4032 erstatter DIN 934 | Der er ingen lighed | Nominel diameter ændret | Nogle møtrikhøjder ændret | Nøglevidde ændret for M10, M12, M14 og M22 | Kun for standardgevind | Fingevind flyttet til ISO 8673.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!